【C】Lenovo Chromebook Duet Gen9
仕様●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):4GB●グラフィックコントローラ:MediaTek ARM Mali-G57 MC3 グラフィックス●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:11型●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4X●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり、ゴリラガラス●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●WiMAX:なし●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCグリーンラベル:適合●ストレージタイプ:eMMC●VRAM容量:メインメモリと共有●メモリカードスロット:なし●ストレージ容量:128GB●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ライセンスOS:ChromeOS●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●メインメモリ(最大):4GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):7.6x255.37x166.92 mm●外部ディスプレイ出力:あり、USB3.2 Gen1 Type-C●インストールOS詳細:ChromeOS●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応
付属品ACアダプター、USB ケーブル(電源接続用)、Lenovo USIペン2
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 30W
本体質量(g)510
最大消費電力(W)30
メモリー容量4GB
ディスプレイ11型
解像度1920×1200
使用CPUMediaTek Kompanio 838 プロセッサー●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応
スピーカーステレオスピーカー(1.0Wx2)(内蔵)
OSChrome OS
チップセットCPUに統合
キーボードあり、78キー、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト無、パワーボタン、ボリュームボタン
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:500万画素、プライバシーシャッター付き/背面:800万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
ストレージeMMC:128GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトなし
内容量1台
ノートPC の新着商品
