LIFEBOOK A5513/RX (i5/16/SM/W11P/OFP21)

LIFEBOOK A5513/RX (i5/16/SM/W11P/OFP21) 富士通

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合(一般行政事務用に適合しておりません) TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式) 内容量1台
注意
windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12249609 FMVA0F035P 約74 HD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
154,800
170,280 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12249636 FMVA0F03BP 74 フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする