仕様●動作HDD容量:Vectorworks 2025 の動作環境に準拠●動作メモリ:Vectorworks 2025 の動作環境に準拠●言語:日本語●ライセンス対象市場:一般●ライセンス種別:限定なし●モニタ画素数:Vectorworks 2025 の動作環境に準拠●製品区分:新規/追加●動作CPU:Vectorworks 2025 の動作環境に準拠●提供メディア:インストールプログラムは専用サイトからダウンロード●プラットフォーム:Windows/Mac●納品形態:パッケージ対応OSVectorworks 2025 の動作環境に準拠内容量1台