4K UHDの高画質:デュアルカメラと4K UHD高画質に対応。赤ちゃんとペットなど大切な家族の見守りや防犯対策用として、離れた場所からでもより鮮明な画像で確認が可能です。
進化したズーム機能:4K広角レンズと2K望遠レンズが連動することにより、最大8倍のズームが可能に。細部まで見逃さず、部屋の隅々をモニタリングできます。
360°の視野:スマホアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認できます。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。
モーショントラッキング:本体に搭載されたAIによる自動ズーム機能により、部屋の中で動く家族やペットの動きを自動で追跡できます。