HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え

HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え - エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え - エレコム

高精細な映像をボタン1つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。

用途
2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。
ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。
最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。
※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。
HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。
HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。
120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。
ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。
Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。
製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。
入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。
※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。
※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質メタル質量(g)約34(本体)ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】1200最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に1.0m以内 ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI(R)2.1パッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12252558DH-SW8KBD21BK/E
5,570
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする