REX(レックス)[自動車用品]
ブースターパック24V
付属品
充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
適合
目安:DC24V
質量(kg)
13
電流(A)
クランキング:250
ケーブル長(m)
クランプケーブル:1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×400
排気量(cc)
5000まで
ピーク電流(A)
600
内容量
1台
取扱説明書:
(1.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271869
ES-9800
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください