REX(レックス)[自動車用品]
大容量パワーブースターX
12V/24V兼用
用途
エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック
寸法(mm)
248×248×96
質量(kg)
2.3
出力
USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24
電源(V)/電流(A)
【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000
コード長さ(cm)
黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)
充電時間(時間)
満:約10
バッテリー容量(mAh)
42000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1台
取扱説明書:
(3.92MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12272499
RXC07-99C
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
12271878
RXC07-99C
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください