曜日別特売

ブレーキペダルデプレッサー

ブレーキペダルデプレッサー - BIG REDブレーキペダルデプレッサー - BIG RED
(1件のレビュー)
材質スチール全長(mm)約800質量(g)835内容量1本
取扱説明書:(1.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12272386TRF2597
6,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
12271765TRF2597
6,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12271765TRF259712272386TRF2597TRF2597 ブレーキペダルデプレッサー BIG RED 12272386ブレーキペダルデプレッサーBIG RED1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12272386
2025-07-21
用途: ブレーキキャリパーやホイールシリンダーのオーバーホール
片山車輛自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用しました。これを使うとフルードがほぼ漏れないので、ブリーダーキャップを配管に突っ込むみたいな漏れ対策が必要なくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする