トヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40

トヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 - TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 - TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 - TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 - TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 - TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 - TOYOTA GAZOO RACING

ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。
GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。

用途
Touringとは
低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向
通常走行でのレスポンスとしっとり感を両立させたNA&ターボ適合モデル
ベースオイル
耐熱性、酸化安定性、粘度指数、溶解性、蒸発特性のすべてにおいて高いバランスでまとめられたベースオイルを採用。
ポリマー(粘度指数向上剤)
「Circuit」「Touring」共に最新のポリマー技術により超高粘度指数化。これにより、低温から高温までハイレスポンスを実現。
FM(摩擦調整剤)
エンジン内部のフリクション(摩擦抵抗)を徹底的に下げて速さに結びつけるため、特別な摩擦調整剤を配合。
仕様油種:全合成油 エステル配合粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。 使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像1227598108880-130031缶(20L)2020L
48,620
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
正面画像1227599008880-130051缶(4L)44L
9,680
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする