信越化学工業
シリコーンオイル KF96-200CS
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途
撥水性、離型性、表面滑り性など
粘度
(25℃)200mm
2
/cm
不揮発分
98.5%以上
外観
無色透明液体
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
比重(at15℃)
0.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※規格値ではありません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12285896
KF-96-200CS
1箱(1kg×10缶)
1缶×10缶
100mL
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12285905
KF-96-200CS
1缶(1kg×1缶)
1缶
10mL
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12285921
KF-96-200CS
1缶(16kg×1缶)
16缶
160mL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください