三高
ハンドマグネット吸着器 釘拾い
吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
用途
釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。
寸法(mm)
吸着面:115×52
全長(mm)
730
質量(g)
635
吸着力(kg)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12288538
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください