ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU

ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU AWJ ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU AWJ ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU AWJ ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU AWJ ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU AWJ ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU AWJ ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU AWJ ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ20SU AWJ

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。

用途SU管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ20SU RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ 内容量1セット(10個)
関連資料: 図面(0.06MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12294540 SU10110-0020
2,900
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする