スピード苗トレー

スピード苗トレー - 平城商事スピード苗トレー - 平城商事スピード苗トレー - 平城商事スピード苗トレー - 平城商事スピード苗トレー - 平城商事スピード苗トレー - 平城商事スピード苗トレー - 平城商事

一人でも手軽に苗の植え付けができる、特許技術の苗植え専用トレー。
スピード苗トレーは、ハンドプランター(別売)と併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。
特許技術の肩ひもにより、重さを分散させ、バランスを保たせる効果があります。
三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。
歩行や座ったままでもバランスを保ち、どんな姿勢でも快適な作業が可能です。

用途軽く肩にかけて腰が伸ばせる、一人でも手軽に苗の植え付けができる専用苗トレー。材質本体:PP●支持台:ステンレス質量(g)970寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:580×290機能本体:排水穴、苗ポート滑り止仕切り●連結支持台:紐ズレ防止クリップ●三角錐肩紐:体型に合わせて調節可能外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×320×30(バンド取付金具含む50)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12303868638173
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする