曜日別特売

カラートラックロープ混撚 黒

カラートラックロープ混撚 黒 - SK11カラートラックロープ混撚 黒 - SK11カラートラックロープ混撚 黒 - SK11カラートラックロープ混撚 黒 - SK11カラートラックロープ混撚 黒 - SK11カラートラックロープ混撚 黒 - SK11カラートラックロープ混撚 黒 - SK11カラートラックロープ混撚 黒 - SK11

軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。
ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。

用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル内容量1本
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※ご使用の前に破損、キズなどが無いかを確認の上ご使用ください。結び目やねじれがある場合は、著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないようにしてください。
※使用しない場合は、風通しの良い屋内で、直射日光・高温多湿を避けて保管して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
引張強度(kg)
安全強度(kg)
太さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307149SKCR-BRK910約107.06kN(720f)1.37kN(140f)約9
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12307158SKCR-BRK920約207.06kN(720f)1.37kN(140f)約9
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12307167SKCR-BRK1210約1010.3kN(720f)2.06kN(210f)約12
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12307176SKCR-BRK1220約2010.3kN(720f)2.06kN(210f)約12
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする