曜日別特売

軽量柄杓 パイプ柄

軽量柄杓 パイプ柄 - SK11軽量柄杓 パイプ柄 - SK11軽量柄杓 パイプ柄 - SK11軽量柄杓 パイプ柄 - SK11

超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。
メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。
すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。
パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。
バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。

用途材料のすくいだし。材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ径(Φmm)すくい部:160材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ内容量1本
注意
※本来の用途以外で使用しないでください。使用時は必ず手袋を着用してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※目盛線は目安です。精度を要する計量にはご使用いただけません。
※すくい部は樹脂製です。強い衝撃などを与えると割れる恐れがあります。
※直射日光が当たる場所に長期間保管されますと、樹脂が劣化する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12315655450mm450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12315671600mm600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする