曜日別特売

マグタックテープ

マグタックテープ - SK11マグタックテープ - SK11

アイデア次第で用途が広がる、ハサミで切れる磁石です。
磁石と粘着剤の両面が使える便利なテープです。
必要に応じてハサミやカッターナイフで自由自在に切れます。
粘着剤付きですので、木、紙、プラスチック、金属、布等にも貼って使えます。

用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。仕様粘着剤付材質軟質プラスチックマグネット製テープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)1.2テープ長さ(mm)500内容量1個
注意
※時計、精密機器等には近づけないでください。
※磁気を嫌う所には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12310378MT-1
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする