SK11
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
刃がかけた時などに。安定台付きで安心な家庭用砥石です。
荒研ぎ用なので、刃がカケた時などにお使いください。
用途
一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
材質
砥材:炭化珪素質
粒度
150
寸法(mm)
175×55×16
タイプ
荒研ぎ用
内容量
1個
注意
※砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
※砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310317
#150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください