両面ダイヤモンドシャープナー

両面ダイヤモンドシャープナー - SK11両面ダイヤモンドシャープナー - SK11

使い分けのできる便利な両面タイプです。
電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。
両面使える2役タイプです。
ハンドル部の先にストッパーが付いているので、研いでいる時に刃物が手に当たる危険性を軽減しました。

用途刃物研ぎ・金属・セラミック・ガラスなどの研削研磨。材質台:鉄、表面:ダイヤモンドパウダー粒度荒研ぎ400/仕上げ研ぎ1000タイプすべり止めマット付内容量1個
注意
※水をかけながら研いでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※使用後は水につけてブラシ等で研磨粉を取り除いて下さい。
※水分を完全に取り、乾燥した場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12310308#400/#1000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする