SK11 SK11の 作業工具 SK11の 工具箱/腰袋/工具差し SK11の ツールボックス/ツールバッグ ポップアップバッグ コヨーテ ポップアップバッグ コヨーテ 注文コード 12313266 注文コード 12313266 注文コード 12313266 スプリングで自立します。 使用しない時はたためます。 生地2枚合わせで強度UPさせています。 簡易のゴミ箱としても使用可能です。 用途工具・道具の収納。 材質ポリエステル 直径(mm)300 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPU-30R-BR-2 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12313266 SPU-30R-BR-2 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ エッセンシャル・ポーチ TIGER 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロケーティングリング (0021 3x用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥714 ¥649 バスケットへ 車載ケース (樹脂製) エスコ 税込¥7,557 ¥6,870 バスケットへ バケツカバーソフトバッグ DEWALT 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ツールキャリーバッグ S SK11 税込¥3,298 ¥2,998 セパレーター (002106用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ モールアクセサリー Dリング ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ ツールボックス DENSAN(ジェフコム) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ セパレーター (0021 3x/002142用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ モールアクセサリー 荷締めバンド ベッセル 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ ツールケース (9791-XX用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ロケーティングリング (0021 0x用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥714 ¥649 バスケットへ 仕切りセット (002119LB用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 防水ポーチ TIGER 税込¥571~ ¥519~ ツールバックパック KNIPEX(クニペックス) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ポップアップバッグSQ SK11 税込¥1,088~ ¥989~ スペアホイール (0021xx/9899x用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ツールボックス DENSAN(ジェフコム) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ダイヤルキー (0021 xx/9899xx用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具工具箱/腰袋/工具差しツールボックス/ツールバッグ帆布製ツールバッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「帆布製」にはこんなカテゴリがあります リュックタイプ 作業袋 ツールバッグ 電工バケツ ツールロール トートタイプ ショルダータイプ シェアする マイページ 最近見た商品