SK11
フリーカットワイヤー 30M
垣根・支柱の固定等に便利です。
添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。
ねじって止めるだけでしっかり結束、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
用途
植物の誘引、支柱の固定作業等。
仕様
カッター付
材質
被覆部;PVC,芯;針金
幅(mm)
4
長さ(m)
30
内容量
1個
注意
※通電しているところには使用しないでください。
※再利用される場合は針金が飛び出していないかご確認ください。
※高温のところでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317281
ブラウン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください