マリンテック
バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品
取付簡単なコンパクト充電ポスト
ケーブル付き
防水タイプの大型ターミナルキャップ付き
接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き
緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き
取り付けに必要なツール付属
仕様
【圧着ターミナル】10mm×14SQ
材質
【取付ベース】アルミ製
ケーブル長(m)
1.2
接続ケーブル
14SQ(AWG6)x2本 赤・黒
定格電流(V)
250
スタッド
真鍮製
最大DC電圧(V)
48
スタッド径
20mm・3/8inch
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12309608
BCP-3K
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください