曜日別特売

ペイントマーカー太黒 極一閃

ペイントマーカー太黒 極一閃 - SK11ペイントマーカー太黒 極一閃 - SK11

建築用マーカーの極一閃シリーズです。
下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。
鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。
耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。

用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)6インク色黒色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ太字内容量1本
注意
※使用前にキャップをしたまま、カタカタ音がするまでよく振ってください。ペンを振る際は、キャップを付けた状態でキャップを押さえながら振ってください。本体のネジ部は開けないでください。火気に近づけないでください。万が一インクがが目に入った場合はすぐに水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
※速乾性ですので、使用後は必ずキャップをしてください。直射日光に長くさらすと色褪せすることがあります。長時間使用する場合は、換気の良い場所でお使いいただくか室内の場合は換気をしてください。
※筆記以外の用途にはご使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。衣服等にインクが付くと落ちにくいので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12315549SKPL-BK
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする