SK11
充電式リーフライト クリップ
設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。
上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。
昼光色・白色の切替機能付きです。
ライト底面にマグネット・フック付きです。
用途
照明・作業灯。
仕様
防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)
付属品
ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ
質量(kg)
約1
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×355×180
充電時間
約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)
照度(Lx)
【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)
連続点灯時間
2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)
電源タイプ
充電式
光束(Lm)
最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※USB-ACアダプタは付属しておりません。ご使用になられる際は別途市販のUSB-ACアダプタ(5V/2Aまで)をご購入して充電して下さい。
※直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。本体の分解、改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。LEDライトを直視しないでください。
※製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310947
SLL-20W-CP
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください