曜日別特売

乾電池式LEDキャップライト

乾電池式LEDキャップライト - SK11乾電池式LEDキャップライト - SK11乾電池式LEDキャップライト - SK11乾電池式LEDキャップライト - SK11
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

乾電池式のLEDキャップライトです。
キャップに取付けて使用できます。

用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12310920SLH-002
699
値下げ
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12310920
2026-03-22
用途: 早朝の大根収穫
農・林・水産業

点灯時間がもっと長ければいい。2時間じゃ短すぎる、角度も変えられない

2025-12-10
用途: 装置下での作業

一般的なヘルメットのツバに装着して利用。
ツバが短いので、このライトの後ろがおでこに当たる。
10回ほど利用したところ、スイッチを押しても、すぐには点灯しなくなる。スイッチを複数回押しなおしてやっとつく。スイッチの接触不良の疑い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする