SK11
ボールバルブ 1MXH7
コンパクトなPCハンドルです。
取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。
ホースニップルで直接接続します。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR1/8(PT1/8)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312225
AB-11
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材