SK11
ボールバルブ 4MXH14
コンパクトなPCハンドルです。
取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。
ホースニップルで直接接続します。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
接続ねじ
おねじR1/2(PT1/2)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312259
AB-14
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材