曜日別特売

ACアダプター ACケーブル別売り 48V

ACアダプター ACケーブル別売り 48V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 48V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 48V - bitstrong

LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します
お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)271コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240出力電流(A)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。周波数【入力】50/60Hz定格出力電力(W)72感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)48各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319408BS-ACDC-4815
4,500
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする