筋膜リリースガン ディープリカバリー

筋膜リリースガン ディープリカバリー 惣田製作所 筋膜リリースガン ディープリカバリー 惣田製作所 筋膜リリースガン ディープリカバリー 惣田製作所 筋膜リリースガン ディープリカバリー 惣田製作所 筋膜リリースガン ディープリカバリー 惣田製作所 筋膜リリースガン ディープリカバリー 惣田製作所 筋膜リリースガン ディープリカバリー 惣田製作所 筋膜リリースガン ディープリカバリー 惣田製作所

コンパクトなのに驚くほど強力、運動不足が気になる方におすすめ
ボタン一つで振動レベルを調整
4種のアタッチメント(球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応
強力な振動を生み出す振幅6mm
加圧センサー搭載で患部に当てていない時は最低振動数をキープし、電力消費を抑制
片手で持っても疲れない
耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用

用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン 筋膜リリース 首 肩 全身 マッサージ マッサージ器 ミニ 軽量 材質本体:アルミ合金/ポリカーボネート/亜鉛合金、アタッチメント(球形):ポリカーボネート/EVA、アタッチメント:(球形以外):ポリカーボネート/シリコン 質量(g)500 充電時間約3.5時間 標準持続時間(h)【電池】1~3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.6×15.1 タイマー設定約10分 バッテリー容量(mAh)2200 充電可能回数約300回 適合アダプタ定格出力DC5V/2A以上 振動数(回/min-1)1600/2000/2400/3100/3800 内容量1台
注意
※本製品は治療を目的とした医療機器・治療器・マッサージ機・マッサージ器・マッサージャーではありません。また、マッサージ効果を保証するものではありません。
※アダプターは付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12319451 FR-A28
オープン
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする