三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-60
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
29.28
タイプ
BD型
寸法L(mm)
485
寸法F(mm)
185
寸法D(Φmm)
120
寸法l(mm)
84
寸法d(Φmm)
60(H7)
寸法I(mm)
150
スプリングピン寸法(mm)
13×120(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
4511
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320248
BD-60
¥239,950
¥
229,800
¥252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください