曜日別特売

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 HS-8P

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 HS-8P - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプHS-P種類軸付タイプ寸法H(mm)10.5寸法L1(mm)423.5(0/-F)寸法F(mm)30(スライド量)寸法S(mm)70寸法D(Φmm)16寸法E(mm)50.5寸法l(mm)16.5寸法L2(mm)373.5寸法L3(mm)300寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)25寸法A(Φmm)8スプリングピン寸法(mm)12(取付用)スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12322120HS-8P
42,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする