曜日別特売

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-20GX

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-20GX - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-20GX - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い

タイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)528(0/-F)寸法A(mm)20.7寸法F(mm)110(スライド量)寸法D(Φmm)40寸法E(mm)170寸法l(mm)40寸法L2(mm)6×40寸法L3(mm)190寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12321648B-20GX
48,770
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする