三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-25GX
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプ
K-GX
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
645(0/-F)
寸法A(mm)
25.6
寸法F(mm)
140(スライド量)
寸法D(Φmm)
50
寸法E(mm)
215
寸法l(mm)
39.5
寸法L2(mm)
8×50
寸法L3(mm)
239.5
寸法d(Φmm)
25(H7)
寸法I(mm)
70
スプリングピン寸法(mm)
8×50(取付用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12321797
K-25GX
¥81,320
¥
76,980
¥84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください