曜日別特売

ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932

ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

タイプUPA寸法L(mm)75寸法H(mm)53寸法A(mm)12寸法S(mm)60寸法B(mm)25±0.02寸法d(Φmm)32(H7)寸法N(mm)20取付ねじM8×25L寸法G(mm)45寸法K(mm)22寸法P(Φmm)8.5締付ねじ8内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12322567UPA-932
16,460
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする