三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-616
・ベアリングホルダ、ベアリング、シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプ
FPA
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
38
寸法B(mm)
13
寸法d(Φmm)
16(H7)
寸法N(mm)
11
取付ねじ
M5×15L
寸法K(mm)
12
寸法P(Φmm)
5.5
締付ねじ
M5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322576
FPA-616
¥
6,180
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方