【オーダー】超高分子量PE(UP)板_4穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質超高分子量PE(UP)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~12
穴数4
寸法LA(mm)50~2000
厚さ公差(mm)0~+2.5
寸法WA(mm)50~1000
材種その他樹脂
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
内容量1個
注意
※WEB注文限定です。※発注後のキャンセル及び返品不可。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |