LET'S NOTE レッツノート CF-SV9(i5-10310U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

LET'S NOTE レッツノート CF-SV9(i5-10310U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) LUMIX(Panasonic)

★最新OSのWindows11導入済み!
★第10世代Core i5で処理速度が速い!
★オンライン会議で使えるWEBカメラ搭載!

用途
使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、凹み、シール跡があり、キートップに日焼け、印字擦れ、削れがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に圧迫痕やキズがあります。
正常に動作します。
付属品ACアダプター メモリー8GB 解像度(X)1920(Y)1200 使用CPUCore i5、型番:10310U OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×3 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ有線LAN、無線LAN ストレージSSD 256GB 内蔵グラフィックスIntel HD Graphics 光学ドライブ非搭載 ディスプレイサイズ(目安)12.1 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12326381 CF-SV9RDLVS
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする