THINKPAD X13 GEN1(Ryzen5 Pro 4650U/32GB/SSD256GB/Windows11Pro)

THINKPAD X13 GEN1(Ryzen5 Pro 4650U/32GB/SSD256GB/Windows11Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo)

★メモリは大容量32GB搭載!
★SSDなので動作も快適!
★広々使えるフルHD解像度液晶!

用途
トップカバーにスリキズとシール跡、本体角及びフチに削れと若干のヘコミがあります。
キーボードとタッチパッドにテカリ、パームレストにスリキズと摩耗によるテカリがあります。Windows11 Pro 64bit 導入済み(ライセンス認証済み)
正常に動作します。
液晶画面に色ムラと若干のキーボード接触跡があります。
付属品ACアダプター メモリー32GB 解像度(X)1920(Y)1080 使用CPURyzen5、型番:PRO 4650U OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 HDMI Bluetooth メディアスロット(microSD) WEBカメラ ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD 256GB 内蔵グラフィックスAMD RADEON GRAPHICS 光学ドライブ非搭載 ディスプレイサイズ(目安)13.3 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12326365 20UG-S2Q500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする