PRECISION 7540(i7-9850H/32GB/SSD512GB/Windows11Pro)
★メモリは32GB!マルチタスクも余裕!
★テンキーで数字の入力もスムーズに!
★高性能グラボ、NVIDIA Quadro T2000搭載!
用途
電源ボタンの一部に塗装ハゲがあります。
他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡等があります。
※同一商品が複数ありますので多少の違いはありますことご了承ください!Windows11 Pro 64bit 導入済み
液晶画面は正常に表示されます。
正常に動作します。
付属品ACアダプター
メモリー32GB
解像度(X)1920(Y)1080
使用CPUCore i7、型番:9850H
OSWindows 11 Pro
インターフェイステンキーあり USB 3.0×2 HDMI,Mini DisplayPort Bluetooth メディアスロット USB(Type-C)×2 (Webカメラ無し)
ネットワークタイプ有線LAN、無線LAN
ストレージSSD 512GB
内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro T2000
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)15.6
内容量1台
他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡等があります。
※同一商品が複数ありますので多少の違いはありますことご了承ください!Windows11 Pro 64bit 導入済み
液晶画面は正常に表示されます。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品




