曜日別特売

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G165-N

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G165-N - NOK
型式旧型式:OR1BG165N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00228-BJIS呼び旧JIS:G165太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)164.3内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12340837ORNBR-90G165-N
660
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする