NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-N
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
JIS呼び
旧JIS:P55
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP55N
部品番号
NOK:CO00052-U3
太さW(mm)
5.7±0.13
内径do(Φmm)
54.6
内径許容差(mm)
±0.58
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339769
ORFKM-70P55-N
54.6
5.7±0.13
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください