NOK
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5
種類
SSシリーズ
部品番号
NOK:CO3216-A
太さW(mm)
1.0±0.07
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
6
内径許容差(mm)
±0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348117
1A-SS6.5
¥
30
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください