NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50A-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP50AN
部品番号
NOK:CO00048-A
JIS呼び
旧JIS:P50A
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
49.6
内径許容差(mm)
±0.45
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12346507
ORNBR-70-1P50A-N
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください