モノタロウ

エアホースワンタッチカプラー付

エアホースワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホースワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホースワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホースワンタッチカプラー付 - モノタロウ

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途
エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
材質
TPU
色
オレンジ
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60℃
内径(Φmm)
6.35
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
内容量
1巻
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用環境によりカプラが錆びてエア漏れ等に繋がる場合がございますので定期メンテナンスを行って下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25984126-
¥1,698
¥1,868(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年11月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25984126-08376986TOP-6.5-5TOP-6.5-5 ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO 08376986ウレタンブレードカプラ付TRUSCO1本
¥3,998
税込¥4,398
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする