エアホースワンタッチカプラー付
商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25984126
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月9日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
材質
TPU
色
オレンジ
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60℃
内径(Φmm)
6.35
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用環境によりカプラが錆びてエア漏れ等に繋がる場合がございますので定期メンテナンスを行って下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25984126
-
08376986
TOP-6.5-5
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
ナショナルブランドの相当品です
25984126
-
67384704
EUH-5R
ウレタンエアホース
E-Value
1巻(5m)
¥
2,998
税込
¥
3,298
ナショナルブランドの相当品です