クリンスパッターES-55F

クリンスパッターES-55F - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

クリンスパッター直接塗装タイプです。
溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。
一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。
塩化メチレンフリーです。特化則非該当。
溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。

用途溶接時スパッター付着防止タイプ溶剤乾燥時間(分)3外観クリアー塗布方法エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性処理方法洗浄塗布面積(m2/本)15~20内容量1本(420mL)
注意
※粉体・電着・メッキ不可です。
※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可。
※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12360288020550
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする