曜日別特売

Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S20

Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S20 - NOK
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-O2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123564994D-S20
210
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする