NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V85-N
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
JIS呼び
旧JIS:V85
型式
旧型式:OR4DV85N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00306-G0
太さW(mm)
4.0±0.1
内径do(Φmm)
84
内径許容差(mm)
±0.86
バリ寸法(mm)
0.16以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356307
ORFKM-70V85-N
84
4.0±0.1
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください