NACHI(不二越)
油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
管接続口径
3/4
最大流量(L/min)
170
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12374751
RSS-T06-AQ3-D2-24
¥
120,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません