ニシムラ
No.1530 鉄厚口丁番
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.1×20
表面処理
A(生地)
内容量
1箱(20枚)
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375521
No.1530-51A
5
51
1.3
50.5
38.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375530
No.1530-64A
7
64
1.4
64
41
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください