ニシムラ
No.4310 ステンフラッシュ丁番 SD(義星付)SUS430
摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!
用途
間仕切り扉など幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)
18
呼び寸法(mm)
102
板厚(mm)
2
縦(mm)
102
横(mm)
82
内容量
1箱(10枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375995
No.4310SD-102HL
HL(ヘアーライン研磨)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376011
No.4310SD-102GP
GP(金メッキ)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376020
No.4310SD-102AN
AN(アンバー塗装)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376029
No.4310SD-102AB
AB(仙徳塗装)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376038
No.4310SD-102SG
SG(サテンゴールド塗装)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください